TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 6極, 緑
282834-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
80578830
品番
282834-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
幅(mm)
6.5
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
2.54
極数
6
シリーズ
Buchanan
定格電圧
150 V
定格電流(A)
10
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート