TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 青
1776275-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
注文コード
80578866
品番
1776275-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
幅(mm)
7
色
青
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
3.5
極数
2
シリーズ
Buchanan
定格電圧
250 V ac
定格電流(A)
7
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート