TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 黒
796635-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80578918
品番
796635-3
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
黒
ピッチ(mm)
5.08
極数
3
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V
定格電流(A)
15
行数
1
端子台
【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート