TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 10極, 緑
1-282836-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80579006
品番
1-282836-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
幅(mm)
10
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
5
極数
10
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
13.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート