ROX1SJ6R8 TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 6.8Ω ±5%, ROX1SJ6R8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80579645

TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 6.8Ω ±5%, ROX1SJ6R8ROX1SJ6R8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
80579645
品番
ROX1SJ6R8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
シリーズ
ROX1S
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
6.8
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属酸化物
温度係数(ppm/℃)
±300
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする