曜日別特売
ROX2SJ820R TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 820Ω ±5%, ROX2SJ820R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80580126

TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 820Ω ±5%, ROX2SJ820R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80580126品番ROX2SJ820R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)820許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする