TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±0.1%, H81K5BYA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80581167
品番
H81K5BYA
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シリーズ
HOLCO
抵抗(kΩ)
1.5
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
温度係数
±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最小動作温度(℃)
-55