YR1B18K2CC TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 18.2kΩ ±0.1%, YR1B18K2CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80581840

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 18.2kΩ ±0.1%, YR1B18K2CCYR1B18K2CC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80581840
品番
YR1B18K2CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
シリーズ
R
定格電力(W)
0.25
抵抗
18.2kΩ
許容差
±0.1%
温度係数
±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最小動作温度(℃)
-65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする