YR1B47K5CC TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47.5kΩ ±0.1%, YR1B47K5CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80583355

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47.5kΩ ±0.1%, YR1B47K5CC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80583355
品番
YR1B47K5CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
シリーズ
R
定格電力(W)
0.25
抵抗
47.5kΩ
許容差
±0.1%
温度係数
±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最小動作温度(℃)
-65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする