曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
H86K81BYA TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 6.81kΩ ±0.1%, H86K81BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80583714

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 6.81kΩ ±0.1%, H86K81BYA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80583714
品番
H86K81BYA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)値下げ
999
シリーズ
HOLCO
定格電力(W)
0.25
抵抗
6.81kΩ
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする