UPF50B20RV TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 20Ω ±0.1%, UPF50B20RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80584335

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 20Ω ±0.1%, UPF50B20RV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80584335
品番
UPF50B20RV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
シリーズ
UPF50
定格電力(W)
0.5
抵抗
20Ω
許容差
±0.1%
温度係数
±5ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする