UPF50B50RV TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 50Ω ±0.1%, UPF50B50RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80584430

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 50Ω ±0.1%, UPF50B50RVUPF50B50RV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80584430
品番
UPF50B50RV
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819
シリーズ
UPF50
定格電力(W)
0.5
抵抗
50Ω
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする