SBL4R022J TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80584685

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
80584685
品番
SBL4R022J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
シリーズ
SBL
定格電力(W)
4
抵抗
22mΩ
許容差
±5%
温度係数
±950ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする