ROX1SJ2K2 TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 2.2kΩ ±5%, ROX1SJ2K2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80584728

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 2.2kΩ ±5%, ROX1SJ2K2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
80584728
品番
ROX1SJ2K2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
シリーズ
ROX1S
定格電力(W)
1
抵抗
2.2kΩ
許容差
±5%
温度係数
±350ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする