TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス 車載用コネクタハウジング, 1394048-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
80585114
品番
1394048-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
幅(mm)
16
色
黒
高さ(mm)
7.8
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Micro Quadlok System
深さ(mm)
16
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント