174051-2 TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス, 174051-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80585254

TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス, 174051-2174051-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80585254
品番
174051-2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
極数
12
シリーズ
MULTILOCK 040
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする