TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80585315
品番
776273-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
幅(mm)
35.4
色
黒
高さ(mm)
34.6
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMPSEAL
材質(ハウジング)
PBT
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
最小動作温度(℃)
-40