曜日別特売
776228-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80585936

TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1776228-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80585936
品番
776228-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
幅(mm)
60.8
高さ(mm)
34.25
タイプ
電源コネクタ
シリーズ
AMPSEAL
定格電流(A)
8
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする