770680-4 TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80585970

TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80585970品番770680-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
幅(mm)34.6極数23シリーズAMPSEAL材質(ハウジング)ナイロン行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする