1123337-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 1123337-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586399

TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 1123337-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80586399
品番
1123337-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
幅(mm)
24.4
色
ナチュラル
高さ(mm)
23
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
MULTILOCK 025/040 III
深さ(mm)
21
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする