TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 1123338-1
1123338-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80586435
品番
1123338-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
幅(mm)
28.8
色
ナチュラル
高さ(mm)
23
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
MULTILOCK 025/040 III
材質(ハウジング)
PBT
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント