TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 776164-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80586444
品番
776164-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
幅(mm)
63.4
色
青
高さ(mm)
34.6
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMPSEAL
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-40