TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 オス 車載用コネクタハウジング, 184046-1
184046-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
80586697
品番
184046-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
幅(mm)
32.6
色
黒
高さ(mm)
24.8
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
SSC
定格電流(A)
10
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
125