TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-965261-1
1-965261-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80586740
品番
1-965261-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
幅(mm)
27.3
色
黒
高さ(mm)
9.8
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Timer
深さ(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス