曜日別特売
1379029-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 1379029-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586810

TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 1379029-11379029-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80586810
品番
1379029-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
幅(mm)
16.5
色
黒
高さ(mm)
10.7
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
MQS
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする