TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 282192-1
282192-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80586855
品番
282192-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
幅(mm)
35.5
色
黒
高さ(mm)
24.5
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
38.2
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント