曜日別特売
1-1456426-5 TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 相互接続システム, 1-1456426-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586925

TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 相互接続システム, 1-1456426-5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80586925
品番
1-1456426-5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
幅(mm)
24.7
色
黒
高さ(mm)
17.5
タイプ
相互接続システム
シリーズ
CPA
材質(ハウジング)
PA GF
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする