TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス, 8-968970-2
8-968970-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80587257
品番
8-968970-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅(mm)
26.5
極数
6
シリーズ
AMP MCP 2.8
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント