TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス 車載用コネクタハウジング, 776494-1
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80587415
品番
776494-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
幅(mm)
20.33
色
赤
高さ(mm)
31.5
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMPSEAL 16
深さ(mm)
40.05
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント