TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス 車載用コネクタハウジング, 929504-3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80587424
品番
929504-3
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
幅(mm)
23
色
黒
高さ(mm)
29.5
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
37.6
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン