CFR16J10K TE Connectivity 炭素皮膜 炭素皮膜抵抗器 0.25W 10kΩ ±5%, CFR16J10K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80587975

TE Connectivity 炭素皮膜 炭素皮膜抵抗器 0.25W 10kΩ ±5%, CFR16J10KCFR16J10K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80587975
品番
CFR16J10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
シリーズ
CFR16
定格電力(W)
0.25
抵抗
10kΩ
許容差
±5%
温度係数
-1200 → 0ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする