TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1.5kΩ ±5%, CFR100J1K5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
80588140
品番
CFR100J1K5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
シリーズ
CFR100
定格電力(W)
1
抵抗
1.5kΩ
許容差
±5%
温度係数
-500 → -100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
最小動作温度(℃)
-55