TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, CFR100J150K
CFR100J150K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80588185
品番
CFR100J150K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
シリーズ
CFR100
定格電力(W)
1
抵抗
150kΩ
許容差
±5%
温度係数
-500 → -100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
最小動作温度(℃)
-55