LEV200A5NAA TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588535

TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAALEV200A5NAA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80588535
品番
LEV200A5NAA
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
取付方式
パネル取り付け
極数
1
シリーズ
LEV200
端子の種類
1NO
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト定格電流(A)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする