TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794896-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80588605
品番
794896-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
600 V ac
定格電流(A)
9
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス