曜日別特売
794939-1 TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794939-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588614

TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794939-1794939-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80588614
品番
794939-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
600 V ac
定格電流(A)
9
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする