794821-1 TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9A 794821-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588684

TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9A 794821-1794821-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80588684
品番
794821-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
600 V ac
定格電流(A)
9
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする