TE2500B100RJ TE Connectivity 電力用抵抗器,2.5kW,100Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588727

TE Connectivity 電力用抵抗器,2.5kW,100Ω,±5%TE2500B100RJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80588727
品番
TE2500B100RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
シリーズ
TE
消費電力(kW)
2.5
抵抗
100Ω
許容差
±5%
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
チューブ式
テクノロジー
巻線型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする