413990-1 TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, 413990-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80589278

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, 413990-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80589278
品番
413990-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
真鍮
表面処理(本体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする