TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5225398-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589375
品番
5225398-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シリーズ
BNC
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG58 A/U, RG58 B/U, RG58 C/U, RG58/U
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート