TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227161-7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589768
品番
5227161-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
0 to 4
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ライトアングル