TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5413879-1
5413879-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589874
品番
5413879-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
0 to 4
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
バルクヘッド
あり
実装タイプ
PCBマウント
同軸タイプ
BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル