TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 221551-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590355
品番
221551-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
32.54
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
BNCジャック対BNCジャック
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート