TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±0.1%, 3-1676913-0
3-1676913-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80591965
品番
3-1676913-0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は809円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シリーズ
YR1
定格電力(W)
0.25
抵抗
20kΩ
許容差
±0.1%
温度係数
±5ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
薄膜
最小動作温度(℃)
-65