1622367-1 TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.6W 1MΩ ±1%, 1622367-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591974

TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.6W 1MΩ ±1%, 1622367-11622367-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
80591974
品番
1622367-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
シリーズ
LR1
定格電力(W)
0.6
抵抗
1MΩ
許容差
±1%
温度係数
±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
薄膜
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする