3613C1R0K TE Connectivity 表面実装インダクタ, 1 μH, 450mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, 3613C1R0K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591999

TE Connectivity 表面実装インダクタ, 1 μH, 450mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, 3613C1R0K3613C1R0K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
80591999
品番
3613C1R0K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
長さ(mm)
4.5
高さ(mm)
3.2
寸法
4.5 x 3.2 x 3.2mm
奥行(mm)
3.2
シリーズ
3613C
許容差
±10%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100MHz
パッケージ/ケース
1812 (4532M)
インダクタンス(μH)
1
最大直流電流(mA)
450
最大直流抵抗(mΩ)
500mΩ
モールドタイプ
あり℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする