1-966067-2 TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.7mm, 1-966067-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592096

TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.7mm, 1-966067-2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80592096
品番
1-966067-2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
【エントリ数】1
全長
14mm
色
黒
ピン径
1.7mm
適合電線(mm2)
【最大】1.5
適合電線サイズ
【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする