TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.8mm, 1-966067-9
1-966067-9
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
80592175
品番
1-966067-9
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
全長
17mm
色
グレー
ピン径
2.8mm
適合電線(mm
2
)
【最大】4
絶縁体
プラスチック
適合電線サイズ
【最大】11AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
10