1546348-2 TE Connectivity, 11.51mm x 25.65 mm 41.91mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592245

TE Connectivity, 11.51mm x 25.65 mm 41.91mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80592245
品番
1546348-2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
材質
ナイロン
長さ(mm)
42.16
幅(mm)
25.65
色
黒
シリーズ
CPCmm
深さ(mm)
41.91
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
11.51
スタイル
ケーブルクランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする