TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, 11.51mm x 28.63 mm
213904-3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80592254
品番
213904-3
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(mm)
35.46
幅(mm)
28.63
寸法(mm)
35.46×28.63
色
黒
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
11.51
スタイル
ケーブルクランプ